Aurora - INC - Poirette 22X48 230V 25W E14 Four - Emb. par 10pcs - AE250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - autre
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006419741
Réf. Sonepar
00100136192
Réf. Fournisseur
AE250
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
autre
diamètre:
22 mm
Lampe incandescente forme Poirette 22X48 230V 25W E14 Four - Emb. par 10pcs
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures poirettes 22 x 48 mm, culot E14. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures poirettes 22 x 48 mm, culot E14. Puissances variées


