Aurora - INC - Sphérique 45X68 24V 25W E27 - AC5010

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Sphérique 45X68 24V 25W E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 24...24 V

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

  • modèle - clair

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006435192

Réf. Sonepar

00100152182

Réf. Fournisseur

AC5010

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

tension de lampe:

24...24 V

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

modèle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

45 mm

longueur totale:

68 mm

krypton:

Non

Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 24V 25W E27

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées