Aurora - INC - Sphérique 45X68 27V 40W E27 1000h - AC6258


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
diamètre - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006436717
Réf. Sonepar
00100152218
Réf. Fournisseur
AC6258
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
autre
diamètre:
45 mm
Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 27V 40W E27 1000h
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées