Aurora - INC - Tube 23X60 12V 15W E14 - AB8410

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 23 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006439350

Réf. Sonepar

00100133216

Réf. Fournisseur

AB8410

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

autre

diamètre:

23 mm

Lampe incandescente forme Tube 23X60 12V 15W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées