Aurora - INC - Tube 23X60 24V 25W B22 - AB8510

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 23 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006439473

Réf. Sonepar

00100133646

Réf. Fournisseur

AB8510

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

diamètre:

23 mm

Lampe incandescente forme Tube 23X60 24V 25W B22

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées