Aurora - InterledCS - Profilé LED Noir 1200mm 30W CS 3000/4000/6500K 114lm/W - AULN1230CSBLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1200 mm
largeur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
InterledCS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102053128
Réf. Sonepar
00100205312
Réf. Fournisseur
AULN1230CSBLK
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1200 mm
largeur:
59 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Livré avec des câbles de suspension de 1,5 mètre et des étriers pour montage en saillie Connectique d'interconnexion fourni Peut être suspendu ou posé en saillie Garantie 5 ans ATTENTION : Les produits assemblés en ligne continue ne peuvent pas être montés en surface
Les Atouts de la gamme:
Le nouvel InterLEDCS™ à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K est le choix idéal pour les applications tertiaires. Le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution uniforme de la lumière. Disponible en finition blanche ou noire, a
insi qu'avec une option d'éclairage de sécurité.