Aurora - IsoPro - Pack x10 RE2020/DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 830 grad. BL - ENAL110DWCP1030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640137137
Réf. Sonepar
00100013713
Réf. Fournisseur
ENAL110DWCP1030
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
diamètre intégré:
90...90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
90 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
100 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible RT2012 – Assure l’étanchéité à l’air des plafonds Recouvrable de tous types d’isolants (rouleau / soufflé) - Compatible pare-vapeur Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple Certifié coupe-feu à 30, 60 et 90 minutes Lampe LED ICE™ GU10 5W 60° spéciale luminaires fermés incluse Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 2 ans Compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 – Recouvrable d’isolant soufflé, peut être installé dans les combles perdus pour garantir la pérennité du bâtiment
Les Atouts de la gamme:
Kit encastré LED GU10 fixe 5W compatible RT2012 & avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11. Produite et assemblée en usine pour plus de sécurité, la gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l’air des plafonds dans tous le s environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Recouvrable tout isolant elle est compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 et peut être installée dans des combles perdus sous isolant soufflés pour garantir la pérenn ité du bâtiment. Grâce à son pot d'encastrement coupe-feu au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. L’Isopro est livré avec une lampe LED ICE spécialement élaborée pour les lum
inaires fermés afin d’assurer un maximum d’économies d’énergie.