Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m IP67 863 - ENST100IPB60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 6300...6300 K
tension de lampe - 12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102042382
Réf. Sonepar
00100204238
Réf. Fournisseur
ENST100IPB60
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
6300...6300 K
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban LED flexible uni IP67 avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4V tous les 10m - Longueur maximale 10m Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Garantie 3 ans Longueur bobine 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED IP67 12V LEDline™ est idéal pour les environnements humides et les applications extérieures. Faible consommation électrique de 4,8W par mètre pour jusqu'à 518lm par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, l
e ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).