Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 12W/m 865 - ENST524160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 6000...6000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102041743
Réf. Sonepar
00100204174
Réf. Fournisseur
ENST524160
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
sans
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban LED monochrome, forte luminosité, avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° et 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Longueur bobine de 30m Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED 24V LEDline™ PRO est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Il se caractérise par un flux lumineux amélioré grâce au doublement du nombre de LED par mètre par rapport aux rubans standards
et une faible consommation d'énergie avec 14,4W par mètre seulement. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).