Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 12W/m IP67 840 - ENST5241IP40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP67
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - autre
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102048964
Réf. Sonepar
00100204896
Réf. Fournisseur
ENST5241IP40
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
autre
largeur:
11 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
sans
puissance du système:
12 W
hauteur/profondeur:
4 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED 24V LEDline PRO est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Il se caractérise par un flux lumineux amélioré grâce au doublement du nombre de LED par mètre par rapport aux rubans standards e t une faible consommation d’énergie avec 14,4W par mètre seulement.