Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 14,4W/m uni 840 - ENST52440


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP20
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - autre
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102024364
Réf. Sonepar
00100202436
Réf. Fournisseur
ENST52440
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
autre
largeur:
10 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
sans
puissance du système:
14.4 W
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban LED monochrome, forte luminosité, avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° et 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 3 V par 10 m et longueur maximale de 10 m Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Longueur bobine de 10m Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED 24V LEDline™ est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Il se caractérise par un flux lumineux amélioré grâce au doublement du nombre de LED par mètre par rapport aux rubans standards et u
ne faible consommation d'énergie avec 14,4W par mètre seulement. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).