Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni 830 - ENST22430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102010466
Réf. Sonepar
00100201047
Réf. Fournisseur
ENST22430
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
8 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans Ruban LED flexible uni haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Longueur bobine 30m
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED intense 24V LEDline™ est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Ses LED resserrées (9mm d'espacement) permettent de créer un effet de lumière continu. Faible consommation électrique de 9,6
W par mètre pour jusqu'à 1084lm par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).