Aurora - LEDline - Clip de montage pour EN-CH104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102013993
Réf. Sonepar
00100010477
Réf. Fournisseur
ENCHC2
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
aluminium
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Etrier de fixation pour profilé aluminium EN-CH104