Aurora - LEDline - Diffuseur clair 2m pour profile EN-CH100 à EN-CH104 - ENCHPC1CL2

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102013818

Réf. Sonepar

00100010482

Réf. Fournisseur

ENCHPC1CL2

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

5 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

Diffuseur pour profilé en aluminium. Clair ou dépoli selon application. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.

Les Atouts de la gamme:

Diffuseur clair 1 mètre pour profilé aluminium LEDline PRO.