Aurora - LEDline - Diffuseur dépoli 2m pour profile EN-CH100 à EN-CH104 - ENCHPC1FR2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 12.5 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102013832
Réf. Sonepar
00100010728
Réf. Fournisseur
ENCHPC1FR2
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
12.5 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
0 mm
Diffuseur pour profilé en aluminium. Clair ou dépoli selon application. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.
Les Atouts de la gamme:
Diffuseur dépoli 1 mètre pour profilé aluminium LEDline PRO.
Les Atouts de la gamme:
Diffuseur dépoli 1 mètre pour profilé aluminium LEDline PRO.