Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - LEDline - Embout avec passe-fils pour EN-CH100 - ENCH100EC2

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102013870

Réf. Sonepar

00100010456

Réf. Fournisseur

ENCH100EC2

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Embouts pour EN-CH100 avec entrée de câble

Les Atouts de la gamme:

Capuchons pour EN-CH100 avec entrée de câble