Aurora - LEDline - Embout sans passe-fils pour EN-CH104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
matériau - autre
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102013948
Réf. Sonepar
00100010470
Réf. Fournisseur
ENCH104EC1
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
matériau
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Embouts pour EN-CH104 sans entrée de câble