Aurora - LinearPac - Reg. LED simple IP65 IK08 L1200 17W 840 850C EM - ENANT1217BEM40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1270 mm
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102017793
Réf. Sonepar
00100201779
Réf. Fournisseur
ENANT1217BEM40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1270 mm
largeur:
85 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
80 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur en polycarbonate anti-vandalisme IP65 Efficacité de 120lm/W Clips en acier inoxydable anti-vol fournis en standard Plateau rétractable à clipser pour faciliter l'installation et l'entretien Raccordement arrière, latéral ou traversant Livré avec 2 x presse-étoupes IP Certifié 850°C au test au fil incandescent
Les Atouts de la gamme:
Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.



















