Aurora - LinkE - Rég. interconnectable IP20 240V 6W 3000K - ENT50630

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 543 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155403683

Réf. Sonepar

00100540368

Réf. Fournisseur

ENT50630

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

540 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

543 mm

largeur:

22 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

240...240 V

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Réglette interconnectable IP20 240V 6W 3000K

Les Atouts de l'article:

Assure une durée de vie plus longue et d'économies d'énergie plus importantes que les tubes fluorescents T4 et T5 traditionnels Convient pour le montage sous, dans ou au-dessus d'armoires de cuisine, étagères, vitrines, bibliothèques, etc. Les longueurs peuvent être utilisées seules, raccordées bout à bout ou avec des câbles d'interconnexion Interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle indépendant des longueurs interconnectés Alimentation et câbles d'interconnexion fournis séparément pour une personnalisation supplémentaire Livré avec accessoires de montage Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de réglette LED LinkE™ est la solution idéale pour le remplacement des traditionnels T4 et T5. Grâce à leur connexion ‘plug and play’ vous pouvez créer les longueurs idéales pour vos applications (cuisines, dressing…). Disponible en 3000K et
4000K avec des connexions de plusieurs dimensions (à commander séparément) afin de réaliser une installation optimale.