Aurora - LinkE - Rég. interconnectable IP20 240V 6W 4000K - ENT50640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 543 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155403690
Réf. Sonepar
00100540369
Réf. Fournisseur
ENT50640
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
543 mm
largeur:
22 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
240...240 V
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Les Atouts de l'article:
Assure une durée de vie plus longue et d'économies d'énergie plus importantes que les tubes fluorescents T4 et T5 traditionnels Convient pour le montage sous, dans ou au-dessus d'armoires de cuisine, étagères, vitrines, bibliothèques, etc. Les longueurs peuvent être utilisées seules, raccordées bout à bout ou avec des câbles d'interconnexion Interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle indépendant des longueurs interconnectés Alimentation et câbles d'interconnexion fournis séparément pour une personnalisation supplémentaire Livré avec accessoires de montage Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de réglette LED LinkE™ est la solution idéale pour le remplacement des traditionnels T4 et T5. Grâce à leur connexion ‘plug and play’ vous pouvez créer les longueurs idéales pour vos applications (cuisines, dressing…). Disponible en 3000K et
4000K avec des connexions de plusieurs dimensions (à commander séparément) afin de réaliser une installation optimale.