fin de vie

Aurora - LM - Halogène 9X30 5,2V 0,85A P13,5S - AJ219

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.4...4.4 W

  • Culot - P13,5s

  • tension de lampe - 5.2...5.2 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006412056

Réf. Sonepar

00100213170

Réf. Fournisseur

AJ219

Marque

Aurora

puissance de la lampe:

4.4...4.4 W

Culot:

P13,5s

tension de lampe:

5.2...5.2 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

9 mm

courant nominal:

850 mA

Lampe miniature forme Halogène 9X30 5,2V 0,85A P13,5S

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures préfocus / Flashlight

Les Atouts de la gamme:

Lampe miniature halogène préfocus 9 x 30 mm pour torches et casques de chantier, culot P13,5s