Aurora - LM - Préfocus P13,5S 6V 0,75A Krypton - AC2364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - P13,5s
tension de lampe - 6...6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 11.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006405782
Réf. Sonepar
00100213278
Réf. Fournisseur
AC2364
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
Culot:
P13,5s
tension de lampe:
6...6 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
11.5 mm
courant nominal:
750 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures préfocus / Flashlight
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures préfocus 11,5 x 30,5 mm pour torches et casques de chantier, culot P13,5s. Puissances variées