Aurora - LM - Tube 10X28 12V 4W BA9s - AB1780

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 10X28 12V 4W BA9s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006401319

Réf. Sonepar

00100121236

Réf. Fournisseur

AB1780

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

4...4 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

12...12 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28 mm

courant nominal:

330 mA

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

Lampe miniature forme Tube 10X28 12V 4W BA9s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées