Aurora - LM - Tube 10X28 28V 2,8W BA9s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.8...2.8 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006401791
Réf. Sonepar
00100121308
Réf. Fournisseur
AB1920
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
2.8...2.8 W
Culot
autre
forme de la lampe
autre
diamètre
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 28V 2,8W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées