Aurora - LM - Tube 10X28 30V 1,5W BA9s - par 5pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.5...1.5 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700006401838
Réf. Sonepar
00100809033
Réf. Fournisseur
AB19505
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
1.5...1.5 W
Culot
autre
forme de la lampe
autre
diamètre
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 30V 1,5W BA9s - par 5pcs
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées