Aurora - Lumi-Fit - Downlight IP54 IK06 UGR19 240V 13W 840 850C DALI-Push - ENDDLH413DA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1260 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102013214
Réf. Sonepar
00100201321
Réf. Fournisseur
ENDDLH413DA40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
1260 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
86.2 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80.5 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
145 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
96.92 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
Version DALI disponible en option Indice de protection IP54 Véritable alternative économique aux luminaires fluorescents Driver gradable à coupure de phase séparé avec raccordement Plug and play Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans Durée de vie non affectée par les allumages fréquents comme lors d’une installation sur détecteur de présence Peut atteindre UGR 19 - Convient pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments scolaires et environnements basse-luminance Certifié 850°C au test au fil incandescent
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights gradables Lumi-Fit offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.


















