Aurora - Lumi-Fit - Downlight IP54 IK06 UGR19 240V 18W 840 850C DALI-Push - ENDDLH818DA40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102013238

Réf. Sonepar

00100201323

Réf. Fournisseur

ENDDLH818DA40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1900 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

86.2 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80.5 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

228 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

105.56 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Downlight haute performance IP54. Efficacité jusqu'à 106lm/W. Corps en aluminium. Réflecteur opale. Faisceau 100°. Driver LED TRIAC déporté inclus. Gradation 1-10V et Dali en option. 850°C au fil incandescent pour immeuble grande hauteur.

Les Atouts de l'article:

Driver gradable à coupure de phase séparé avec raccordement Plug and play Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans Peut atteindre UGR 19 - Convient pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments scolaires et environnements basse-luminance Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Version DALI disponible en option Indice de protection IP54 Véritable alternative économique aux luminaires fluorescents Certifié 850°C au test au fil incandescent

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights gradables Lumi-Fit offre jusqu' à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.