Aurora - M-Lite - Enc. de sol D36mm IP68 1W 24V 830 inox 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 50 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102012569
Réf. Sonepar
00100201256
Réf. Fournisseur
ENWU10530
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
50 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
douille
autre
couleur de la lumière
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
III
puissance de lampe acceptée
1...1 W
facteur de puissance (cos phi)
0.2
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
37 mm
diamètre externe
36 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
37 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
Enc. de sol D36mm IP68 M-LitePRO 1W 24V 3000K inox 316
Les Atouts de l'article:
Encastré de balisage IP68 basse tension en acier inoxydable 316 Manchons de montage EN-MS50 disponible en option (vendu séparément) pour EN-WU106, EN-MS65 pour EN-WU300 Nécessite un driver LED (vendu séparément) Garantie 1 an Précâblé avec 3 mètres de câble caoutchouc (1 mètre pour EN-WU104)
Les Atouts de la gamme:
Encastré de sol LED IP68. Finition acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installations côtières. Idéal pour des applications telles que terrasses, pièces humides et allées. Nécessite un driver LED (vendu séparémen
t). Ne convient pas pour les environnements chlorés.