fin de vie

Aurora - M-Lite - Enc. mural/sol IP68 1W 350mA 830 inox 316 - ENWU682BR30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 25 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102048032

Réf. Sonepar

00100204803

Réf. Fournisseur

ENWU682BR30

Réf. Commerciale

Aurora

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.45

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

31 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

Encastré mural/sol IP68 1W 350mA 3000K inox 316

Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage IP68 basse tension en acier inoxydable 316 Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc Nécessite un driver LED courant constant (vendu séparément) Submersible jusqu'à 1m de profondeur Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED IP68 submersible. Finition acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installations côtières. Idéal pour des terrasses et bassins. Nécessite un driver LED (vendu séparément). Ne convient pas pour le
s environnements chlorés.