Aurora - M-Lite - Enc. mural/sol IP68 1W 350mA 840 inox 316 - ENWU682BS40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur d'encastrement - 25 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile - 90 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102048056
Réf. Sonepar
00100204805
Réf. Fournisseur
ENWU682BS40
Réf. Commerciale
Aurora
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile:
90 lm
puissance du système:
1 W
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.45
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
31 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
31 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
31 mm
longueur d’encastrement:
31 mm