Aurora - M-Lite - Enc. mural/sol LED acier inox 304 240V 1W IP67 830 - ENML130

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • diamètre d'encastrement - 40 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102008142

Réf. Sonepar

00100200814

Réf. Fournisseur

ENML130

Réf. Commerciale

Aurora

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

diamètre d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

flux lumineux utile:

70 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

puissance du système:

2 W

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...100 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.46

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

78 mm

diamètre externe:

42 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Encastré mural/sol LED acier Inoxydable 304 240V 1W IP67 3000K

Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage LED IP67 inox 304 - idéal pour les applications intérieures et extérieures Indice de protection IP67 - idéal pour les applications intérieures et extérieures Disponible en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et bleu Livré avec manchon d'encastrement plastique pour installation au sol (plancher et dalle) Découpe 35mm sans manchon d'encastrement - Découpe 40mm avec manchon d'encastrement Tension d'alimentation 100-240V. Ne nécessite pas de driver séparé - Précâblé avec 600mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED IP67 en acier inoxydable 304. Polyvalent, il est autant adapté à l’éclairage des plinthes, escaliers ou niches qu'à un usage extérieur pour baliser les terrasses, patios et allées. Equipé d’une LED intégrée, il ne nécessite pas l’
utilisation d’un driver externe pour plus de facilité d’installation.