Aurora - mPro - Spot enc. LED basc. IP65 LED 7W 60° 830 grad. CL2 CH - AUMPRO4PC30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 630 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640125752
Réf. Sonepar
00100012770
Réf. Fournisseur
AUMPRO4PC30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
630 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre intégré:
98...98 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
103 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
12...12 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...-25 °C
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
630...630 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
longueur:
103 mm
diamètre externe:
98 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
103 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré LED intégrée gradable IP65 Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l’efficacité de la LED, l’anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes Garantie 7 ans - voir auroralighting.com Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80 Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant souffléNB 2 : NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Encastré LED intégrée basculant de 7W compatible RT2012, pare-feu avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu’à 50 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Collerette disponible en bl anc, blanc mat, chromé et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60°. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004
(ventilation).