Aurora - mPro - Spot enc. LED basc. IP65 LED 7W 60° 827 grad. CL2 BL - AUMPRO4W27

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155408480

Réf. Sonepar

00100540848

Réf. Fournisseur

AUMPRO4W27

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre intégré:

98...98 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

103 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

12...12 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...-25 °C

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

600...600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

longueur:

103 mm

diamètre externe:

98 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

103 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

85.71 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Spot enc. LED basc. IP65 LED 7W 60° 827 gradable CL2 blanc

Les Atouts de l'article:

Encastré LED intégrée gradable IP65 Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l’efficacité de la LED, l’anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes Garantie 7 ans - voir auroralighting.com Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra)> 80 Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant souffléNB 2 : NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basculant de 7W compatible RT2012, pare-feu avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu’à 50 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Collerette disponible en bl anc, blanc mat, chromé et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60°. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004
(ventilation).