Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 20W 3000K BL - ENFLH20W30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102011968
Réf. Sonepar
00100201196
Réf. Fournisseur
ENFLH20W30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
1800 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
127 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
180...180 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1800...1800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
167 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
167 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin pour un impact visuel minime Corps en aluminium résistant aux chocs (IK08) et verre trempé offrant une excellente protection Disponible en finition noir et blanc Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Précâblé avec 800mm de câble
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteur IP65 QuaZar™ intègre le meilleur de la technologie LED haute tension. Grâce à son profil ultra mince et à ses grandes performances, il est maintenant possible d'éclairer les espaces extérieurs et jardins sans sacrifier à l'appa
rence et à la discrétion. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W, en finition noir et blanc.