Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 détection 10W 3000K NO - ENFLH10PBLK30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102012194
Réf. Sonepar
00100201219
Réf. Fournisseur
ENFLH10PBLK30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
autre
hauteur/profondeur d'encastrement:
93 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
180...180 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
900...900 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
121 mm
hauteur/profondeur:
93 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
121 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin et capteur infrarouge réglable Détection infrarouge jusqu' à 10m de portée et 120° de rayon Sensibilité à la lumière, rayon de détection et temporisation réglables Disponible en finition noir et blanc Précâblé avec 800mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le QuaZarPIR™ incorpore la fonction de détection de mouvement au corps mince et populaire du QuaZar™. Equipé d'un capteur infrarouge déporté a été spécialement conçu pour aider à réduire le déclenchement intempestif. La position et les fonctions peuv
ent être entièrement ajustées pour convenir à n'importe quelle application. Idéal pour les applications domestiques et commerciales, le QuaZarPIR™ est idéal pour l'éclairage de sécurité tout en réduisant les coûts énergétiques.