Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 détection 50W 3000K BL - ENFLH50PW30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102012187

Réf. Sonepar

00100201218

Réf. Fournisseur

ENFLH50PW30

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

autre

hauteur/profondeur d'encastrement:

175 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

180...180 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

5000...5000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

225 mm

hauteur/profondeur:

175 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

225 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar à détection 50W 3000K blanc

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin et capteur infrarouge réglable Détection infrarouge jusqu' à 10m de portée et 120° de rayon Sensibilité à la lumière, rayon de détection et temporisation réglables Disponible en finition noir et blanc Précâblé avec 800mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le QuaZarPIR™ incorpore la fonction de détection de mouvement au corps mince et populaire du QuaZar™. Equipé d'un capteur infrarouge déporté a été spécialement conçu pour aider à réduire le déclenchement intempestif. La position et les fonctions peuv
ent être entièrement ajustées pour convenir à n'importe quelle application. Idéal pour les applications domestiques et commerciales, le QuaZarPIR™ est idéal pour l'éclairage de sécurité tout en réduisant les coûts énergétiques.