fin de vie

Aurora - R6 - Collerette polyc. fixe IP65 pour R6 AB - AUR6BZSN

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - R6 - Collerette polyc. fixe IP65 pour R6 AB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - nickel

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041910

Réf. Sonepar

00100204191

Réf. Fournisseur

AUR6BZSN

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

nickel

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Collerette interchangeable polycarbonate IP65 fixe ronde pour Spot encastrable R6 coloris Alu brossé

Les Atouts de l'article:

Collerette en polycarbonate IP65 adaptée aux encastrés AU-R6, AU-R6CS et AU-R6CWS Collerettes interchangeables disponibles en finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat

Les Atouts de la gamme:

Dernière-née des gammes d’encastrés coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l’ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l’étanchéité IP65 des plafo nds, la protection acoustique des espaces et l’étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020). Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu’à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d ’incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agréé CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers. Le sport encastré R6 présente aussi de grands avantages en termes d'installati on. Très compact, il convient aux vides de plafond peu profonds dès 50mm (75mm pour version déflecteur). Il est livré avec d’un driver LED gradable déporté et détachable à l’aide d'un connecteur AMP. Une connectique à poussoir repiquable avec code co uleur et un capot de verrouillage anti-traction sans outils complètent l’ensemble pour une installation plus facile. La série R6 est déclinée en 4 versions : R6 à couleur unique, R6CS à couleur commutable, R6CWS à couleur et puissance commutables et R6CWSBF à couleur et puissance commutables et équipé d’un déflecteur basse-luminance pour réduire l'éblouissement.Le produit est livré complet avec une collerette blanche en polycarbonate (collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendue
s séparément). Garantie 5 ans, 50 000 heures à L70.