Aurora - R6 - Spot Bluetooth IP65 RE2020 fixe 240V 6W 60° RGBCX BL - AUA1BTR6CW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 510 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102048216
Réf. Sonepar
00100204821
Réf. Fournisseur
AUA1BTR6CW
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
510 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre intégré:
88...88 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
52 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
510...510 lm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
88 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
78.46 lm/W
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le reste de la gamme connect.control RGB et blanc dynamique réglable entre 2700 et 5000K Plage de gradation de 5 à 100% (sous protocole Bluetooth uniquement) Livré avec une collerette en polycarbonate IP65 blanche (autres finitionsvendues séparément) Angle de faisceau de 60° Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Etanche à l’air - Satisfait aux exigences de la RE2020Recouvrable de matériau isolant Fonctionne avec les modes Ambiance, Programmation et Musique surl’application Garante 3 ans





