Aurora - R6 - Spot coupe-feu IP65 RE2020 b-lum 240V 4W/6W/8W 60° CS grad. BL - AUR6CWSBF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 560 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102041576
Réf. Sonepar
00100204157
Réf. Fournisseur
AUR6CWSBF
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
560 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
diamètre intégré:
88...88 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
75 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
560...560 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
88 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
70 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Déflecteur intégré pour réduire l'éblouissement Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Puissance commutable entre 4W, 6W et 8W Sélection de la température de la couleur avant l'installation Livré avec un driver déporté détachable 50 000 heures Collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendues séparément Etanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020 Résistance au feu, protection acoustique et étanchéité à l'air Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes sur charpentes en bois massif et 30 minutes sur charpentes mixtes ou composites Gradation Triac de série Angle de faisceau 55° Garantie 5 ans Collerette blanche IP65 en polycarbonate incluse Recouvrable isolant déroulé ou soufflé (certifié CSTB)
Les Atouts de la gamme:
Dernière-née des gammes d’encastrés coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l’ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l’étanchéité IP65 des plafo nds, la protection acoustique des espaces et l’étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020). Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu’à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d ’incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agréé CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers. Le sport encastré R6 présente aussi de grands avantages en termes d'installati on. Très compact, il convient aux vides de plafond peu profonds dès 50mm (75mm pour version déflecteur). Il est livré avec d’un driver LED gradable déporté et détachable à l’aide d'un connecteur AMP. Une connectique à poussoir repiquable avec code co uleur et un capot de verrouillage anti-traction sans outils complètent l’ensemble pour une installation plus facile. La série R6 est déclinée en 4 versions : R6 à couleur unique, R6CS à couleur commutable, R6CWS à couleur et puissance commutables et R6CWSBF à couleur et puissance commutables et équipé d’un déflecteur basse-luminance pour réduire l'éblouissement.Le produit est livré complet avec une collerette blanche en polycarbonate (collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendue
s séparément). Garantie 5 ans, 50 000 heures à L70.