fin de vie

Aurora - R6 - Spot coupe-feu IP65 RE2020 fixe 240V 6W 60° 830 grad. BL - AUR630

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041538

Réf. Sonepar

00100204153

Réf. Fournisseur

AUR630

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

diamètre intégré:

88...88 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

580...580 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.85

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

88 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

96.67 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

Spot LED coupe-feu IP65 fixe 240Vac 6W 3000K 580lm 60° CRI80 gradable blanc classe III 50000hL70 collerette blanche Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Faible hauteur pour les plafonds peu profonds (50 mm) Livré avec un driver déporté Bornier de câblage automatique à code couleur Collerette blanche IP65 en polycarbonate incluse (autres finitions vendues séparément) Etanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020 Recouvrable isolant déroulé ou soufflé (certifié CSTB) Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes (poutres en bois massif) Certifié coupe-feu 30 minutes (poutres mixtes ou composites) Angle de faisceau 60° Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Dernière-née des gammes d’encastrés coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l’ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l’étanchéité IP65 des plafo nds, la protection acoustique des espaces et l’étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020). Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu’à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d ’incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agréé CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers. Le sport encastré R6 présente aussi de grands avantages en termes d'installati on. Très compact, il convient aux vides de plafond peu profonds dès 50mm (75mm pour version déflecteur). Il est livré avec d’un driver LED gradable déporté et détachable à l’aide d'un connecteur AMP. Une connectique à poussoir repiquable avec code co uleur et un capot de verrouillage anti-traction sans outils complètent l’ensemble pour une installation plus facile. La série R6 est déclinée en 4 versions : R6 à couleur unique, R6CS à couleur commutable, R6CWS à couleur et puissance commutables et R6CWSBF à couleur et puissance commutables et équipé d’un déflecteur basse-luminance pour réduire l'éblouissement.Le produit est livré complet avec une collerette blanche en polycarbonate (collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendue
s séparément). Garantie 5 ans, 50 000 heures à L70.