Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aurora - Rail d'éclairage monophasé saillie Global 2m blanc

Aurora - Rail d'éclairage monophasé saillie Global 2m blanc

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

  • forme - autre

  • adapté à une suspension - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3609640134037

Réf. Sonepar

00100450279

Réf. Fournisseur

MLGB22003

Réf. Commerciale

Aurora

longueur

2000 mm

couleur

blanc

matériau

autre

forme

autre

adapté à une suspension

Non

largeur

30 mm

hauteur

20 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

30 mm

classe de protection

sans

Rail d'éclairage monophasé saillie Global 2m blanc