Aurora - RE4x4CS - Collerette fixe 1/4T NO pr spot basc. - ENBZ61BLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 0 mm
diamètre - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102051773
Réf. Sonepar
00100205177
Réf. Fournisseur
ENBZ61BLK
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
0 mm
diamètre:
86 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
finition de la grille/du réflecteur:
autre
Collerette aluminium fixe, noir, à fixation 1/4 de tour pour spot LED RE4x4CS basculant
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Collerette fixe pour EN-D62DWCCT
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Collerette fixe pour EN-D62DWCCT