fin de vie

Aurora - RT Lite - Spot enc. fixe IP40 240V 5W 38° 840 grad. BL - ENDL5W40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102026979

Réf. Sonepar

00100202697

Réf. Fournisseur

ENDL5W40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre intégré:

85...85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

520...520 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

104 lm/W

Spot encastré LED intégrée fixe. Recouvrable tout isolant, étanche à l'air et compatible RE2020. Puissance totale 5W. Dimensions 85x53mm. Couleur 4000°K, IRC>80. Driver gradable triac inclus. Finition blanc.

Les Atouts de l'article:

Efficacité jusqu'à 104lm/W Angle de faisceau de 38° pour un éclairage focalisé Recouvrable par n'importe quel type de matériau d'isolation Livré avec bornier rapide repiquable pour faciliter l'installation Gradation Triac de série Finition blanc Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Spot encastré LED intégrée IP40 fixe de 5W. Faible profondeur adaptée à une variété d'applications et compatible tous types d'isolation. Fourni avec un bornier rapide pour une installation efficace tout en fournissant aux utilisateurs des performance
s et des économies d'énergie optimales.