Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat alum. 240V 6W 830 BL - ENPLH06B30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 390 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102042573
Réf. Sonepar
00100204257
Réf. Fournisseur
ENPLH06B30
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
390 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
diamètre intégré:
120...120 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
20 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
390...390 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
20 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
120 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
65 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP44 Résistance aux chocs IK06 Garantie 5 ans Faible profondeur 25mm - Idéal pour les installations dans lesespaces limités et les faux-plafonds peu profonds Espace requis pour le driver 40 mm
Les Atouts de la gamme:
Les downlights extra-plats Slim-Fit en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de m
ontage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.