fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat alum. 240V 9W 830 BL - ENPLH09B30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102042603

Réf. Sonepar

00100003349

Réf. Fournisseur

ENPLH09B30

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

diamètre intégré:

150...150 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

20 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

650...650 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

150 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

72.22 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Slim-FIT- Downlight LED fixe extra-plat, corps aluminium RE2020 IP44 IK08 220-240VAC 9W 3000K non-gradable blanc

Les Atouts de l'article:

Faible profondeur 25mm - Idéal pour les installations dans lesespaces limités et les faux-plafonds peu profonds Indice de protection IP44 Résistance aux chocs IK06 Espace requis pour le driver 40 mm Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Les downlights extra-plats Slim-Fit PRO en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort
de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.