fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat alum. 6W 830 + driver - ENPLH0630

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102015416

Réf. Sonepar

00100003339

Réf. Fournisseur

ENPLH0630

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

diamètre intégré:

115...115 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

31...31 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

400...400 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

115 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

66.67 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Downlights extra-plat à haut rendement lumineux. châssis aluminium de 25 mm de profondeur seulement, support compris. Idéal pour les espaces sous plafond réduits. Efficacité jusqu'à 95lm/W. Driver LED inclus (40mm requis).

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Indice de protection IP44 Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compacts Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm) Driver séparé avec raccordement ‘Plug and play’ pour une installation facile (espace requis 40mm) Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Protection contre les surtensions de 1,5 kV

Les Atouts de la gamme:

Les downlights extra-plats Slim-Fit PRO en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort
de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.