fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat IP44 IK07 9W 865 + driver - ENPL09B65

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 9 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155409234

Réf. Sonepar

00100540923

Réf. Fournisseur

ENPL09B65

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

9 W

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

diamètre intégré:

145...145 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

43...43 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

550...550 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

145 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

61.11 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Downlight extra-plat IP44 IK07 9W 865 + driver

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d’éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de profondeur, support compris, elle offre la solu tion idéale lorsqu’un flux lumineux élevé est nécessaire malgré un espace sous plafond réduit.