fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat LED Non-Dim. 24W 840 - ENPL2440

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155498085

Réf. Sonepar

00100549808

Réf. Fournisseur

ENPL2440

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

sans

diamètre intégré:

300...300 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

25 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

1600...1600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

300 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

66.67 lm/W

Downlight extra-plat LED noirn-Dim. 24W 840

Les Atouts de l'article:

Une économie d’énergie à faible coût face aux luminaires traditionnels CFL Faible encombrement du Edge-lit idéal pour les installations dans un espace limité (40mm) et les faux-plafonds peu profonds. Alimentation déportée prête à l’emploi pour une installation rapide et simplifiée Durée de vie non affectée par commutation fréquente, comme lors d’une installation sur détecteur de présence Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de downlights Slim-FitTM a été conçuepour offrir une uniformité et un rendement lumineuxsupérieurs, en utilisant la dernière technologie LEDEdge-Lit. Avec seulement 25 mm de profondeur,support compris, ils sont une solution idéale lorsqu
’unrendement lumineux élevé est nécessaire malgré unehauteur sous plafond limitée.