Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat LED Non-Dim. 9W 830 - ENPL0930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055155497996
Réf. Sonepar
00100549799
Réf. Fournisseur
ENPL0930
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
sans
diamètre intégré:
150...150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
450...450 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
150 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
efficacité lumineuse:
50 lm/W
Les Atouts de l'article:
Une économie d’énergie à faible coût face aux luminaires traditionnels CFL Faible encombrement du Edge-lit idéal pour les installations dans un espace limité (40mm) et les faux-plafonds peu profonds. Alimentation déportée prête à l’emploi pour une installation rapide et simplifiée Durée de vie non affectée par commutation fréquente, comme lors d’une installation sur détecteur de présence Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights Slim-FitTM a été conçuepour offrir une uniformité et un rendement lumineuxsupérieurs, en utilisant la dernière technologie LEDEdge-Lit. Avec seulement 25 mm de profondeur,support compris, ils sont une solution idéale lorsqu
’unrendement lumineux élevé est nécessaire malgré unehauteur sous plafond limitée.