fin de vie

Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 18W grad. pour EN-PLH18B - ENPLDD18C

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Slim-Fit - Driver LED 200-240V 18W grad. pour EN-PLH18B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 200...240 V

  • courant de sortie - 300...300 mA

  • puissance de sortie - 18...18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102047523

Réf. Sonepar

00100204752

Réf. Fournisseur

ENPLDD18C

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

200...240 V

courant de sortie:

300...300 mA

puissance de sortie:

18...18 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

130 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED 200-240V 18W gradable TRIAC pour EN-PLH18B